エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの バケツ/バケツ型密閉容器
Φ124x171mm/1450ml 密閉容器(丸型/目盛付)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64529423
品番
EA508AN-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥600
販売価格(税別)
¥
545
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
1450
高さ(mm)
171
胴径(Φmm)
124
目盛単位(mL)
100