※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64533134
品番
CDQ2B32-75DCMZ-F7NVL-X271
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
形式
空気圧タイプ
クッション
なしまたはラバークッション付
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
1
ボディオプション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動式
取付ボルト
取付ボルトなし
使用流体
空気
許容運動エネルギー(J)
クッションなし:0.15、ラバークッション付: 0.29
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
オートスイッチ用磁石なし:‐10〜70℃(凍結なきこと)、オートスイッチ用磁石付:‐10〜60℃(凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
+1.0mm〜0mm※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
通し穴
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、縦取出、リード線3m、適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5〜28V)
オートスイッチ追記号
2ヶ付
ロッド先端金具
金具なし
オーダーメイド仕様
シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様