DL205シリーズ 入力モジュール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64535573 品番 D2-08ND3
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様
オン/オフ電圧:最小DC9.5V/最大DC3.5V
オン/オフ電流:最小3.5mA/最大1.5mA
状態表示:論理側
入力点数8(シンク/ソース) コモン接続(点)8点2コモン×1 定格入力電圧(V)DC12〜24 入力電圧範囲(V)DC10.2〜26.4 ピーク電圧(V)DC26.4 入力インピーダンス(Ω)2.7k 入力電流(mA)4.0(DC12V)、8.5(DC24V) 応答時間オフ→オン:1〜8ms、オン→オフ:1〜8ms 端子種別着脱式10P端子台 質量(g)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする