ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 制御機器・PLC・リレー
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の PLC(プログラマブルコントローラ)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の PLC拡張ユニット
DL205シリーズ 入力モジュール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64535652
品番
D2-16ND3-1
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
オン/オフ電圧:最小DC19V/最大DC7V
オン/オフ電流:最小4.5mA/最大1.5mA
状態表示:論理側
入力点数
16(シンク/ソース)
コモン接続(点)
8点1コモン×1(コモン間は独立)
定格入力電圧(V)
DC24
入力電圧範囲(V)
DC20〜28
ピーク電圧(V)
DC30(10mA)
入力インピーダンス(Ω)
4.7k
入力電流(mA)
5(DC24V)
応答時間
オフ→オン:3〜9ms、オン→オフ:3〜9ms
端子種別
コネクタ式(Dsub25ピン)
質量(g)
60