エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの 強力ニッパー
180mm 強力型ニッパー(グリップ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64536405
品番
EA536SV-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)
刃長(e;):27.5、ヘッド幅(h;):26.5、ヘッド厚み(b;):10.5
全長(mm)
180
質量(g)
251
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.2
切断能力(Φmm) 軟線
4
切断能力(Φmm) 硬線
2.7
アズワン品番
64-2219-86
切断能力(Φmm)中硬線
3.8