シンプルミニ 穴あきお玉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64537027 品番SA-159
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ストリックスデザインのSimple miniシリーズの穴あきお玉。オールブラックの穴あきお玉。女性や手の小さな方の手にジャストフィットします。フライパンや鍋の縁で滑らない形状になっているので、ツール置きは不要! 調理時にキッチンのスペースをとらないツールです。ふっ素加工のフライパンや鍋をキズつけないナイロン製の穴あきお玉。食洗機対応なので、手洗いが面倒な方にオススメ!

用途1人暮らしの方にピッタリなミニサイズ。茹で野菜などのお湯をきるのにオススメ! 材質ナイロン66、ポリプロピレン 幅(cm)約7.5 全長(cm)約22 高さ(cm)約5.6
注意
※ご使用前に食器用洗剤で洗浄してからお使いください。加熱中の鍋の中などに放置しないでください。ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気をよく拭きっとってください。製品本体は、料理によって変色することがございます。これは、調理物の色がうつったものですので、安心して、そのまま使用していただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする