シンプルミニ お玉

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64537036 品番SA-157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ストリックスデザインのSimple miniシリーズのお玉。オールブラックのお玉。女性や手の小さな方の手にジャストフィットします。フライパンや鍋の縁で滑らない形状になっているので、ツール置きは不要! 調理時にキッチンのスペースをとらないツールです。ふっ素加工のフライパンや鍋をキズつけないナイロン製のお玉。食洗機対応なので、手洗いが面倒な方にオススメ!

用途1人暮らしの方にピッタリなミニサイズ。お味噌汁やスープなどの汁物、煮物、カレーなどをよそうのにピッタリ! 材質ナイロン66、ポリプロピレン 幅(cm)約7.5 全長(cm)約22 高さ(cm)約5.6
注意
※ご使用前に食器用洗剤で洗浄してからお使いください。加熱中の鍋の中などに放置しないでください。ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気をよく拭きっとってください。製品本体は、料理によって変色することがございます。これは、調理物の色がうつったものですので、安心して、そのまま使用していただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする