丈夫でやぶれにくい コットン不織布シート 50枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード64538244 品番SA-184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

煮物の落とし蓋・あくとり、蒸し調理や電子レンジ調理、揚げ物の油切り等に。 野菜の水切り、絞り、油こし、出汁取り等に。食材の余分な水分を吸収し冷蔵・冷凍保存に。そのまま温め直しも可能。繊維残りが少なく柔らかいので、食器拭きやキッチン周りのお掃除に。天然コットン100%の不織布シートです。丈夫でやぶれにくく、水や油をしっかり吸収します。耐熱性に優れたコットン素材なので、煮物の落とし蓋・あくとり、蒸し調理や電子レンジ調理、揚げ物の油切り等に。吸水・吸油性に優れ、水に濡れてもやぶれにくいので、野菜の水切り、絞り、油こし、出汁取り等に。毛羽立ち・繊維落ちしにくいので、食材の余分な水分を吸収し冷蔵・冷凍保存に。そのまま温め直しも可能。 柔らかくキズつけにくく、繊維残りが少ないので、食器拭きやキッチン周りのお掃除に。

用途調理、食品保存、お掃除など様々なシーンでご使用いただけます。 材質コットン不織布シート 寸法(cm)約28×24 1ロール(枚)50 耐熱温度(℃)180 耐冷温度(℃)-30
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。可燃物ですので直火、オーブン、オーブントースター、多機能レンジ等のグリル機能では使用しないでください。油切り、油こしに使用した場合、大量にまとめて捨てたり、高温のまま捨てないでください。自然発火するおそれがあります。 電子レンジでご使用の場合、加熱後はやけどに注意してください。 オーブンレンジのスチーム加熱調理機能を使用する場合、スチーム噴き出し口や排水口にシートが触れないようにしてください。 調理機器の熱源にシートが触れないようにしてください。 調理機器の取扱い説明書に従って使用してください。強く絞ったり、引っ張ったりすると、破れの原因になりますのでご注意下さい。レンジ周りやフライパンなどを拭く時は火気に注意してください。 水に溶けませんので、排水口やトイレに流さないでください。使い捨ての製品ですので、繰り返し使用しないでください。表面に黒色や黄色の小さな斑点状のものが見られることがありますが、原料由来のものですので品質には問題ございません。 ガスコンロのそばやオーブンレンジ、オーブントースターなど、熱源の近く置かないでください。小さなお子様の手の届かないところに置いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする