本体

GH-HSPJ2-BK HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output2ポート グリーンハウス 64539285 GH-HSPJ2-BK HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output2ポート グリーンハウス 64539285

HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output2ポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64539285 品番GH-HSPJ2-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を2つのテレビに同時に映し出します。
4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。

付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書 仕様映像帯域:18Gbps/600MHz 質量(g)約93(本体のみ) 外形寸法(mm)W90 × D45 × H15 規格HDMI (Deep Color対応) ポート数2 入力端子HDMIタイプA端子 1系統 出力端子HDMIタイプA端子 2系統 電源仕様5W RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする