本体
Team(チーム)
Team(チーム)の 記録メディア・メモリー
Team(チーム)の マイクロSDカード
Team(チーム)の マイクロSDHC
microSDHCカード 32GB UHS-I U1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64539459
品番
TUSDH32GCL10U03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード
付属品
SD変換アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
32
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1