代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64539915
品番
TID085L25A90M08
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●インサートシートサイズコード:8●クーラント供給プロパティ:True●ステップ長さ(mm):25●取り付けネジサイズ:M8●工具突出し長さ(mm):58.29●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.5●最小切削径(Φmm):8.5
全長(mm)
75.29
シャンク高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加工径(Φmm)
8.9
寸法DC2(mm)
15.84