代表画像

TID120L25A90M10 ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M タンガロイ 64539949 TID120L25A90M10 ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M タンガロイ 64539949

ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64539949 品番 TID120L25A90M10
参考基準価格(税別)¥55,100 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●インサートシートサイズコード:12●クーラント供給プロパティ:True●ステップ長さ(mm):25●取り付けネジサイズ:M10●工具突出し長さ(mm):64.82●接触面の径、フランジ径(Φmm):19●最小切削径(Φmm):12 全長(mm)83.82 シャンク高さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 最大加工径(Φmm)12.4 寸法DC2(mm)19.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする