代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64539976
品番
TID125L40A90M10
参考基準価格(税別)
¥55,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
●インサートシートサイズコード:12●クーラント供給プロパティ:True●ステップ長さ(mm):40●取り付けネジサイズ:M10●工具突出し長さ(mm):79.91●接触面の径、フランジ径(Φmm):19●最小切削径(Φmm):12.5
全長(mm)
98.91
シャンク高さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加工径(Φmm)
12.9
寸法DC2(mm)
19.84