代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64539985
品番
TID140L25A90M12
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●インサートシートサイズコード:14●クーラント供給プロパティ:True●ステップ長さ(mm):25●取り付けネジサイズ:M12●工具突出し長さ(mm):70.12●接触面の径、フランジ径(Φmm):23.5●最小切削径(Φmm):14
全長(mm)
92.12
シャンク高さ(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加工径(Φmm)
14.4
寸法DC2(mm)
21.34