代表画像

TID160L40A90M12 ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M タンガロイ 64540055 TID160L40A90M12 ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M タンガロイ 64540055

ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64540055 品番 TID160L40A90M12
参考基準価格(税別)¥57,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様●インサートシートサイズコード:16●クーラント供給プロパティ:True●ステップ長さ(mm):40●取り付けネジサイズ:M12●工具突出し長さ(mm):85.42●接触面の径、フランジ径(Φmm):23.5●最小切削径(Φmm):16 全長(mm)107.42 シャンク高さ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 最大加工径(Φmm)16.9 寸法DC2(mm)22.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする