USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX 富士ゼロックス 互換品 通信ケーブル プリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64541690 品番cable-a018-pr000014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴
【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【FUJI XEROX 富士ゼロックス/富士フイルムビジネスイノベーション】
★モノクロ複合機
Revoria Press E1100
Revoria Press E1110
Revoria Press E1125
Revoria Press E1136
B9136 / B9125 / B9110 Light Publisher
D95
DocuStation 3071 AS
DocuPrint M260 z
ApeosPort 3410SD
ApeosPort 4020SD
ApeosPort-II 4000 / 3000
ApeosPort-III 4000 / 3010
ApeosPort-III 7000 / 6000 / 5000
ApeosPort-IV 4070 / 3070
ApeosPort-IV 7080 / 6080 / 5080
ApeosPort-V 4020
ApeosPort-V 4070 / 3070
ApeosPort-V 7080 / 6080 / 5080
ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 N
ApeosPort-VII 5022
DocuCentre 185 / 155
DocuCentre 280 / 230
DocuCentre 402 / 352
DocuCentre 507-MD
DocuCentre 719 / 659 / 559
DocuCentre 1085 / 1055
DocuCentre 9000
DocuCentre a285 / a235
DocuCentre f285 / f235
DocuCentre-III 3000 / 2000
DocuCentre-III 4000 / 3010
DocuCentre-III 7000 / 6000 / 5000
DocuCentre-IV 3060 / 2060
DocuCentre-IV 4070 / 3070
DocuCentre-IV 7080 / 6080 / 5080
DocuCentre-V 1060
DocuCentre-V 3060 / 2060
DocuCentre-V 4070 / 3070
DocuCentre-V 7080 / 6080 / 5080
DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 N
ApeosPort 450 I / 350 I ※
ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I ※
ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000 ※
DocuCentre 450 I / 350 I ※
DocuCentre a900 ※
DocuCentre a1100 ※
DocuCentre f900 ※
DocuCentre f1100 ※
DocuCentre-II 4000 / 3000 ※
DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000 ※
※USB2.0はオプションです
★モノクロプリンター
ApeosPort Print 3410SD
ApeosPort Print 4020SD
ApeosPort-VII P4022
ApeosPort-VII P4022 JM
DocuPrint 187A
DocuPrint 205 / 255 / 305
DocuPrint 340A
DocuPrint 350JM
DocuPrint 2000
DocuPrint 2020
DocuPrint 2055
DocuPrint 2060
DocuPrint 3000 s
DocuPrint 3000
DocuPrint 3010
DocuPrint 3050
DocuPrint 3100
DocuPrint 4050
DocuPrint 4060
DocuPrint 5060
DocuPrint 5100 d
DocuPrint M200 fw
DocuPrint P200 b
DocuPrint P250 dw
DocuPrint P260 dw
DocuPrint P300 d
DocuPrint P350 d
DocuPrint P360 dw
DocuPrint P450 d
DocuPrint P450 JM
DocuPrint P450 ps
DocuPrint 405 / 505 ※
※USB2.0はオプションです
★カラー複合機
DocuCentre C2000
DocuCentre-VI C2264
DocuCentre-V C4475 AC / C3375 AC / C2275 AC (店舗サービス向け)
DocuPrint CM310 z II
DocuPrint CM310 z
DocuCentre-V C7785 / C6685 / C5585
DocuCentre-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276
DocuCentre SC2021
DocuCentre-III C3300 / C2200
DocuCentre-III C3305 / C2205
DocuCentre-III C4400
DocuCentre-IV C2260
DocuCentre-IV C2263
DocuCentre-IV C2263 N
DocuCentre-IV C2263 空間清浄機付き
DocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270
DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275
DocuCentre-IV C7780 / C6680 / C5580
DocuCentre-V C2263
DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275
DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580
DocuStation C3375 CS
DocuStation C3375 KT
ApeosPortC2410SD
ApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 I
ApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 I
ApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200
ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400
ApeosPort-III C3300 / C2200
ApeosPort-III C3305 / C2205
ApeosPort-III C4400
ApeosPort-III C4405
ApeosPort-III C7600 / C6500 / C5500
ApeosPort-IV C3375 UDモデル
ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270
ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275
ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580
ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275
ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580
ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585
ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276
ApeosPort-VII C4422 / C3322
Apeos C320 z
DocuCentre C1101 ※
DocuCentre C2101 ※
DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I ※
DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I ※
DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200 ※
DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400 ※
DocuCentre-III C4405 ※
DocuCentre-III C7600 / C6500 / C5500 ※
DocuCentre Color a450 / a360 / a250 ※
DocuCentre Color f450 / f360 / f250 ※
※USB2.0はオプションです
★カラープリンター
ApeosPort Print C2410SD
ApeosPort Print C4570
ApeosPort Print C5570
ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)
ApeosPort-VII CP3322
ApeosPort-VII CP4422
ApeosPrint C320 dw
DocuPrint C1100
DocuPrint C1616
DocuPrint C2110
DocuPrint C2250
DocuPrint C2424
DocuPrint C2425
DocuPrint C2426
DocuPrint C2450 II
DocuPrint C2450
DocuPrint C3050
DocuPrint C3140
DocuPrint C3200 A
DocuPrint C3250
DocuPrint C3350 s
DocuPrint C3350
DocuPrint C3360
DocuPrint C3450 d II
DocuPrint C3450 d
DocuPrint C3530
DocuPrint C3540
DocuPrint C4000 d
DocuPrint C4150 d
DocuPrint C5000 d
DocuPrint C5150 d (Model-PSN01)
DocuPrint C5150 d
DocuPrint C525 A
DocuPrint CM200 b
DocuPrint CM200 fw
DocuPrint CM210 z
DocuPrint CM310 z II
DocuPrint CP100 b
DocuPrint CP200 w
DocuPrint CP210 dw
DocuPrint CP310 dw II
DocuPrint CP310 dw
DocuPrint CP310 st
DocuPrint CP400 d II / CP400 ps II
DocuPrint CP400 d
DocuPrint CP400 ps
DocuPrint CP500 d
DocuPrint C5450 ※
※USB2.0はオプションです
★スキャナー / シュレッダー
DocuScan C3210
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする