USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m MARSHAL マーシャル 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64541760 品番cable-a018-pr000022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【MARSHAL マーシャル】
★モニター
FFF-LD28P1
FFF-LD28P4
FFF-LD32P5
★3.5インチ外付け用HDD
MAL31000TZ
MAL32000TZ
MAL31000TZ
MAL32000TZ
★3.5インチ HDDケース
MAL-4135SBK
★2.5 / 3.5インチ HDDスタンド
MAL-4035SBK
★2.5 / 3.5インチ SATA専用デュプリケーター
MAL-4435SBK
★3.5/2.5インチ対応 HDDクローン4台スタンド
MAL-4435SBK
★外付けポータブルDVD
MAL02-506BBEX
MAL01-208FBEX
MAL01-862NAEX
UJ240/MAL-BDS06EX
MAL-SLIM01B/P
★SHELTERシリーズ 3.5インチ/2.5インチ/1.8インチ外付けモデル
MAL3250EX-BK
MAL3320EX-BK
MAL3500EX-BK
MAL3640EX-BK
MAL3750EX-BK
MAL31000EX-BK
MAL31500EX-BK
MAL32000EX-BK
MAL32500EX-BK
MAL33000EX-BK
TORZA MK
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする