HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64542180 品番cable-d010-pr000065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979


HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴

対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。
このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。
PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。
HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。
4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。
【対応機種】
【プリンストン】
★液晶ディスプレイ
PTFBFE-24W
PTFBLD-24S
PTFBLD-24W
PTFBLD-27S
PTFBLD-27W
PTFBLS-24W
PTFGFA-24C
PTFGFA-27C
PTFGLB-25W
PTFGLB-27W
PTFGSA-24W
PTFWFE-24W
PTFWLD-24W
PTFWLD-27W
UP-HC32C
★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ
PDP-4K13
【ORION/オリオン】
OL40RD100
OL40XD100
OL43XD100
OL50RD100
OL50XD100
OL55RD100
OL55XD100
OL65XD100
OL65XD300
【HP/ヒューレッドパッカード】
★パソコン/モニター/ディスプレイ
HP 14
HP 14s
HP 15
HP 15s
HP 17s
HP 27f 4K
HP All-in-One 22-df
HP All-in-One 24-df
HP All-in-One 27-dp
HP M22f FHD
HP M24fwa
HP M27fq QHD
HP M27fwa
HP M34d WQHD
HP Pavilion 15
HP Pavilion Aero 13
HP Pavilion All-in-One 24-ca
HP Pavilion All-in-One 27-ca
HP Pavilion All-in-One 32
HP Pavilion Desktop TP01
HP Slim Desktop S01
HP U28 4K HDR
HP U32 4K HDR
HP V28 4K
HP X24ih
HP X27q QHD
HP X32 QHD
HP X34 WQHD
OMEN 24 165Hz FHD
OMEN 25i
OMEN 27c QHD
OMEN 27q 165Hz QHD
OMEN 27qs 240Hz QHD
OMEN 27u 4K
OMEN 32q 165Hz QHD
OMEN 34c 165Hz WQHD
OMEN by HP 27i QHD
【ELECOM/エレコム】
液晶ディスプレイ
NB-N221-Eシリーズ
NB-N221B-E
NB-N221W-E
NB-N241-Eシリーズ
NB-N241B-E
NB-N241W-E
★HDMI切替器
DH-SW4KA31BK
DH-SW4KC41BK
DH-SW4KP1BKシリーズ
DH-SW4KP21BK
DH-SW4KP31BK
DH-SW4KP41BK
DH-SW4KP51BK
VSP-HDP1BKシリーズ
VSP-HDP12BK
VSP-HDP14BK
VSP-HDP18BK
GM-DHSW4KP31BK
★ディスプレイ切替器
VSP-VWCHD14BK
【MAXZEN(マクスゼン)】
★デジタル4K液晶テレビ
JU50TS01
JU75CH02
JU75CH01
JU65SK04
JU65CH01
JU55SK04
JU55SK03
JU50SK04
JU49SK03
JU43TS01
JU43SK03
★ERIZA エリザシリーズ
JE50TH01-4K
【Logitec/ロジテック】
★パソコン
LC-6DS58
LC-6DS63
LC-6DS64
LC-72S58
LC-72S63
LC-72S64
LC-76S58
LC-76S63
LC-76S64
LC-9AS60
LC-9AS63
LR-41S60
LR-41S63
★小型端末
LB-JB18
LX-VC01N
【MARSHAL/マーシャル】
★モニター
FFF-LD25G2
FFF-LD27G1
FFF-LD27P2
FFF-LD28P1
FFF-LD28P4
FFF-LD32P5
★テレビ
FFF-TV4K50WBK2
FFF-TV4K55WBK2
【IRIS/アイリスオーヤマ】
4Kテレビ LUCA
43UB20K
43UB28VC
43XDA20
43XUB30
43XUC38VC
49UB20K
49UB28VC
50XDA20
50XUB30
50XUC38VC
55UB20K
55UB28VC
55XDA20
55XQDA20
55XQUC35
55XUB30
55XUC38VC
65XDA20S
65XUB30
65XUC38VC
75UB20
75XUC35
LT-43B620
LT-43D6210B
LT-49B620
LT-50D6210B
LT-55B620
LT-55D6210B
LT-65B620
LT-65D6210B
LT-75D6210S
★液晶ディスプレイ
ILD-A50UHDS-B
ILD-A58UHDS-B
ILD-A65UHDS-B
ILD-A75UHDS-B
ILD-B50UHDS-B
ILD-B58UHDS-B
★サウンドスピーカー
HT-SB115
IHT-S101
IHT-S201
IHT-S301
HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする