HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー KD-49X8500B 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64542295 品番cable-d010-pr000077
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979


HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴

対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。
このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。
PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。
HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。
4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。
【対応機種】
【SONY ソニー】
★テレビ
X7000Dシリーズ
X7500Fシリーズ
X8000Cシリーズ
X8000Eシリーズ
X8000Gシリーズ
X8000Hシリーズ
X80Kシリーズ
X80WKシリーズ
X8300Dシリーズ
X8500Aシリーズ
X8500Bシリーズ
X8500Cシリーズ
X8500Dシリーズ
X8500Eシリーズ
X8500Fシリーズ
X8500Gシリーズ
X8500Hシリーズ
X8550Gシリーズ
X8550Hシリーズ
X9000Cシリーズ
X9000Eシリーズ
X9000Fシリーズ
X9200Bシリーズ
X9300Cシリーズ
X9300Dシリーズ
X9350Dシリーズ
X9400Cシリーズ
X9500Bシリーズ
X9500Eシリーズ
X9500Gシリーズ
X9500Hシリーズ
A1シリーズ
A8Fシリーズ
A8Gシリーズ
A8Hシリーズ
A9Fシリーズ
A9Gシリーズ
A9Sシリーズ
BZ30J/BZシリーズ
BZ30Lシリーズ
BZ35F/BZシリーズ
BZ35J/BZシリーズ
BZ35Lシリーズ
BZ40H/BZシリーズ
BZ40J/BZシリーズ
BZ40Lシリーズ
FW-BT30K/BZシリーズ
Z9Dシリーズ
Z9Fシリーズ
KD-49X8500B
KD-55X8500A
KD-55X8500B
KD-55X9200A
KD-55X9200B
KD-65X8500A
KD-65X8500B
KD-65X9200A
KD-65X9200B
KD-65X9500B
KD-70X8500B
KD-84X9000
KD-85X9500B
A9S
FW-100BZ40J/BZ
FW-32BZ30J/BZ
FW-43BT30K/BZ
FW-43BZ30J/BZ
FW-43BZ30L
FW-43BZ35F/BZ
FW-43BZ35J/BZ
FW-49BZ35F/BZ
FW-50BT30K/BZ
FW-50BZ30J/BZ
FW-50BZ30L
FW-50BZ35J/BZ
FW-55BT30K/BZ
FW-55BZ30J/BZ
FW-55BZ30L
FW-55BZ35F/BZ
FW-55BZ35L
FW-55BZ40H/BZ
FW-55BZ40L
FW-65BT30K/BZ
FW-65BZ30J/BZ
FW-65BZ30L
FW-65BZ35F/BZ
FW-65BZ35L
FW-65BZ40H/BZ
FW-65BZ40L
FW-75BT30K/BZ
FW-75BZ30J/BZ
FW-75BZ30L
FW-75BZ35F/BZ
FW-75BZ40H/BZ
FW-75BZ40L
FW-85BZ30L
FW-85BZ35F/BZ
FW-85BZ40H/BZ
FW-85BZ40L
KJ-100Z9D
KJ-43X7500F
KJ-43X8000E
KJ-43X8000G
KJ-43X8000H
KJ-43X80K
KJ-43X80WK
KJ-43X8300D
KJ-43X8500C
KJ-43X8500F
KJ-43X8500G
KJ-43X8500H
KJ-48A9S
KJ-49X7000D
KJ-49X7500F
KJ-49X8000C
KJ-49X8000E
KJ-49X8000G
KJ-49X8000H
KJ-49X8300D
KJ-49X8500C
KJ-49X8500F
KJ-49X8500G
KJ-49X8500H
KJ-49X9000E
KJ-49X9000F
KJ-49X9500G
KJ-49X9500H
KJ-50X80K
KJ-50X80WK
KJ-55A1
KJ-55A8F
KJ-55A8G
KJ-55A8H
KJ-55A9F
KJ-55A9G
KJ-55X7500F
KJ-55X8000G
KJ-55X8000H
KJ-55X80K
KJ-55X80WK
KJ-55X8500C
KJ-55X8500D
KJ-55X8500E
KJ-55X8500F
KJ-55X8550G
KJ-55X8550H
KJ-55X9000C
KJ-55X9000E
KJ-55X9000F
KJ-55X9300C
KJ-55X9300D
KJ-55X9350D
KJ-55X9500E
KJ-55X9500G
KJ-55X9500H
KJ-65A1
KJ-65A8F
KJ-65A8G
KJ-65A8H
KJ-65A9F
KJ-65A9G
KJ-65X8000G
KJ-65X8000H
KJ-65X80K
KJ-65X80WK
KJ-65X8500C
KJ-65X8500D
KJ-65X8500E
KJ-65X8500F
KJ-65X8550G
KJ-65X8550H
KJ-65X9000C
KJ-65X9000E
KJ-65X9000F
KJ-65X9300C
KJ-65X9300D
KJ-65X9350D
KJ-65X9500E
KJ-65X9500G
KJ-65X9500H
KJ-65Z9D
KJ-65Z9F
KJ-75X8000H
KJ-75X80K
KJ-75X80WK
KJ-75X8500E
KJ-75X8500F
KJ-75X8550G
KJ-75X9400C
KJ-75X9500G
KJ-75X9500H
KJ-75Z9D
KJ-75Z9F
KJ-77A1
KJ-77A9G
KJ-85X8500F
KJ-85X9500G
Z9H
★空間再現ディスプレイ
ELF-SR1
ELF-SR2
HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする