エスコ
#2x100mm [+]ドライバー(絶縁細軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64545374
品番
EA560PM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
100
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#2×5
全長(mm)
205
質量(g)
60
適合ねじ
M3-5
商品構成
単品