エスコ
#3 x150mm [+]オフセットドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64545943
品番
EA560PX-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,046
販売価格(税別)
¥
1,860
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
全長(mm)
150
軸径(Φmm)
8
適合ねじ
M6
商品構成
単品