エスコ
12.0x2.0x250mm [-]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546196
品番
EA560SJ-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,985
販売価格(税別)
¥
6,350
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
12×2.0mm
軸長(mm)
250
全長(mm)
375
質量(g)
215
商品構成
単品