EA560SL-2 #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄/手元六角) エスコ 64546318

 

EA560SL-2 #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄/手元六角) エスコ 64546318
EA560SL-2 #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄/手元六角) エスコ 64546318
EA560SL-2 #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄/手元六角) エスコ 64546318

#2x100mm [+]ドライバー(貫通柄/手元六角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64546318
品番
EA560SL-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,080
販売価格(税別)
¥2,800
先端形状
プラス
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0
寸法(mm)
軸長(L1;):100、全長(L2;):215
質量(g)
130
商品構成
単品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする