エスコ
#00x 60mm [+]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546939
品番
EA561PA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
先端形状
プラス
全長(mm)
135
軸長(mm)
60
質量(g)
14
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#00×3.0
適合ねじ
M1-1.2
商品構成
単品