エスコ
# 1x130mm [+]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546975
品番
EA561PA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
先端形状
プラス
全長(mm)
225
軸長(mm)
130
質量(g)
51
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#1×5.0
適合ねじ
M2.5-3
商品構成
単品