曜日別特売
EA573KA-200 1.5-6.0mm/7本組 [Hexagon]ドライバー エスコ 64551078

EA573KA-200 1.5-6.0mm/7本組 [Hexagon]ドライバー エスコ 64551078
EA573KA-200 1.5-6.0mm/7本組 [Hexagon]ドライバー エスコ 64551078
EA573KA-200 1.5-6.0mm/7本組 [Hexagon]ドライバー エスコ 64551078

1.5-6.0mm/7本組 [Hexagon]ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64551078
品番
EA573KA-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,783
販売価格(税別)
2,530
先端形状
六角
軸長(mm)
100
寸法(mm)
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0(7本組)
商品構成
セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする