キャンパーズコレクション 保冷剤 ソフトパワークールー16度

(5件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 内容量(g)150 注文コード64552104 品番C.C ソフト パワークールー16 150G 24P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。

用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。 材質主成分 : 高分子化合物、無機物、他 / 容器 : ラミネート袋 内容量(g)150 寸法(幅W×奥行D)(cm)16.5×10.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64552104 C.C ソフト パワークールー16 150G 24P 40736484 - キャンパーズコレクション 保冷剤 ソフトパワークールー16度 YAMAZEN(山善) キャンパーズコレクション 保冷剤 ソフトパワークールー16度 YAMAZEN(山善) 1個 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64552104 C.C ソフト パワークールー16 150G 24P 44105646 CIIS-300 キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト YAMAZEN(山善) キャンパーズコレクション 保冷剤 アイスインパクト YAMAZEN(山善) 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64552120
2024-07-31
用途:
産業廃棄物中間処理場
高俊興業株式会社 様 (建設業・工事業)

熱中症の予防として作業員さんの休憩時首、脇の下などに保冷剤を当てて熱中症になる前に予防として使ってます。

対象商品:
40736484
2020-09-05
用途:
買い物用

夏はスクーターのリアボックス内の温度がとても高くなるので、食材を買い出しに行く時にはこれを6個詰め込みリアボックスを冷蔵庫代わりにしている。
4時間位は保冷が効くが、結構かさばるので、保冷が必要な物のみ選別して入れている。

対象商品:
40736493
2020-09-09
用途:
クーラーボックスに
自動車・二輪車・自転車関連業

今どきの夏は暑いですから、クーラーボックスの底と上に2つ使っています。長持ちします。

対象商品:
40736484
2020-05-01
用途:
一般的な食品の保管
hnkn@csc.jp 様 (サービス業)

ソフトクーラーボックスでハードタイプの保冷剤と併用してます。
ハードよりも軽くて変形するので隙間に入れたりと使いやすいです。
保冷力も抜群で買えて良かったです。

対象商品:
40736493
2020-07-01
用途:
弁当の保存
サービス業

ちょうどいいサイズでとても使い勝手が良く満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする