※使用例
リーブル
リーブルの 耐切創手袋
リーブルの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
リーブルの その他 超高強度ポリエチレン
耐切創カットバリア 21G ブラック ノンコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
64552436
品番
No.621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
1.21ゲージ編みの薄手で作業性抜群。2.金属繊維、ガラス繊維を使用していないので使用中に繊維が折れず、手や製品に優しい手袋です。3.袖口部にゴムが入っていないので装着感が良い手袋です。
用途
ガラス加工、自動車関連業、機械メンテナンス、部品の組み立て、その他刃物を扱う作業に。
色
ブラック
サイズ
L
入数(双)
1
機能
耐切創性
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.2
手の平幅(cm)
8.5
ゲージ数
21
耐切創性
レベル(EN388:2016):C
RoHS指令(10物質対応)
対応