大和物産
大和物産の ラップ・消耗品・食品包材
大和物産の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
大和物産の アルミホイル
増量 くっつかない アルミホイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64558237
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
さらっとキレイにはがせる!
用途
アルミホイルにシリコーン樹脂をコーティング(ツヤ消し面)。油を引かなくても、ホイルに料理がくっつきにくいから、フライパンに敷けば後かたづけラクラク!フライパンで焼き魚を調理する時、オーブントースターで焼きおにぎりやお餅を焼く時などに便利です。
材質
アルミニウムはく、シリコーン樹脂
長さ(m)
約15
幅(cm)
約25
厚さ(μm)
約10(シリコーン樹脂を除く)
注意
※ホイルのツヤ消し面(巻きの外側)に食品が接するようにお使いください。
※調理中および調理直後のアルミホイルには直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※IHクッキングヒーターの上にアルミホイルを直接のせて使用しないでください。加熱により、溶解、発火する恐れがあります。
※電子レンジでは使用しないでください。オーブン機能があるレンジを使用する時は、取扱説明書を確認してください。