YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ファニチャー
木肘 アウトドアチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64558474
品番
MBC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
耐水性のあるPEワイヤー採用。木肘仕様でおしゃれ。
用途
アウトドアや屋外用の椅子として。 アウトドア キャンプ レジャー アウトドアチェア チェア 椅子 いす サウナチェア アウトドアベッド レジャーベッド プール ビーチチェア ガーデンチェア
材質
フレーム:金属(スチール) / 肘置き:ブナ材 / 張り材:PEワイヤー
質量(kg)
3.1
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×66.5×78
折りたたみ寸法(cm)
幅54×奥行9.5×高さ74
座面高(cm)
37.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません