YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の ファニチャー
アウトドア 折りたたみテーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64558508
品番
TLM-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
熱いものも直に置けるアルミ製の軽量ミニテーブル。コンパクト収納可能。キャリーバッグ付き。ソロキャンプに最適。
用途
簡易テーブルとして。 アウトドア キャンプ レジャー アウトドアテーブル ミニテーブル アルミ 折りたたみ 折りたたみテーブル 運動会 花見 ピクニック ソロキャンプ
材質
天板:金属(アルミ) / 脚部:金属(ステンレス)
質量(kg)
1
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×25×10
取扱説明書:
(0.14MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません