ブレーキキャリパーブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64561797 品番EA604FD-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,705
販売価格(税別)
1,550

傾斜形状で狭い場所にも届きます

全長(mm)230 毛丈(mm)44 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-2235-81 ブラシ寸法(mm)10×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする