EA611PG-106 T6x  95mm [TORX]ドライバービット エスコ 64565498

T6x 95mm [TORX]ドライバービット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64565498 品番EA611PG-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)95 先端サイズT6 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする