エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ソケットビット(ナットセッター)
7mm ナットセッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64566365
品番
EA612AK-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,156
販売価格(税別)
¥
1,960
バスケットに入れる
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)
60
質量(g)
19
先端サイズ
7
外径(Φmm)
11
差込角対辺(mm)
1/4"(6.35)
アズワン品番
64-2238-81