25x1.8mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・黒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64586559 品番EA628PT-652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バックルと組み合わせて荷締機が作成できます

ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ(m)30 材質ポリエステル アズワン品番64-2251-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする