エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
1350kg シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589124
品番
EA638F-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,171
販売価格(税別)
¥
5,610
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
D1:12.7、B:20.1、L:40.1
質量(g)
324
使用荷重(t)
1.35