EA638F-88 3600kg ボウシャックル(ステンレス製) エスコ 64589246 EA638F-88 3600kg ボウシャックル(ステンレス製) エスコ 64589246 EA638F-88 3600kg ボウシャックル(ステンレス製) エスコ 64589246

3600kg ボウシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64589246 品番EA638F-88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ステンレス(SUS316) 寸法(mm)D1:22.2、B:37.6、L:83.8 質量(kg)1.63 使用荷重(t)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする