エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
101.6mm/28.1mm パッドアイ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64590059
品番
EA638GE-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
耐食・耐久性に優れたSUS304製
材質
SUS304
穴径(Φmm)
8.2
線径(Φmm)
8.8
プレート寸法(mm)
101.6×32.5
アズワン品番
64-2253-42
リング径(Φmm)
28.1