EA638KE-2 13.2mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製) エスコ 64590795 EA638KE-2 13.2mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製) エスコ 64590795

13.2mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64590795 品番EA638KE-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体がアルミで軽量

仕様最小値(mm):126.4 材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304 寸法(mm)A:6.3、D:13.2 アズワン品番64-2254-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする