エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
6.6mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64590865
品番
EA638KE-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
本体がアルミで軽量
仕様
最小値(mm):99
材質
本体:アルミ、ボルト:SUS304
寸法(mm)
A:4.7、D:6.6
アズワン品番
64-2254-10