EA639YA-4 100kg トグルクランプ エスコ 64592344 EA639YA-4 100kg トグルクランプ エスコ 64592344 EA639YA-4 100kg トグルクランプ エスコ 64592344 EA639YA-4 100kg トグルクランプ エスコ 64592344

100kg トグルクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64592344 品番EA639YA-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質本体:SPCC(亜鉛メッキ)、グリップ:ポリ塩化ビニル、ボルト・ナット:SUM41、パッド:CR(クロロプレンゴム) 全長(mm)62.6 質量(g)150 全高(mm)106 取付金具39.3×25.5 材質(クランプ)クロロプレンゴム 可動範囲104° 締付け能力(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする