曜日別特売
ノ-M892 キャンパス すっきり見分けるカラールーズリーフA7サイズ コクヨ 64593238

ノ-M892 キャンパス すっきり見分けるカラールーズリーフA7サイズ コクヨ 64593238
ノ-M892 キャンパス すっきり見分けるカラールーズリーフA7サイズ コクヨ 64593238
ノ-M892 キャンパス すっきり見分けるカラールーズリーフA7サイズ コクヨ 64593238
ノ-M892 キャンパス すっきり見分けるカラールーズリーフA7サイズ コクヨ 64593238
ノ-M892 キャンパス すっきり見分けるカラールーズリーフA7サイズ コクヨ 64593238
ノ-M892 キャンパス すっきり見分けるカラールーズリーフA7サイズ コクヨ 64593238
ノ-M892 キャンパス すっきり見分けるカラールーズリーフA7サイズ コクヨ 64593238

キャンパス すっきり見分けるカラールーズリーフA7サイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊(75枚)注文コード64593238品番ノ-M892
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。隙間時間にサッと勉強できる便利なキャンパスミニルーズリーフシリーズ色で使い分けが出来るA7サイズのカラールーズリーフです整理がしやすく気分が上がる3色入り美しく書くためのドット入り罫線別売の「キャンパス ノートのように使えるバインダーA7サイズ」にセットすることで、持ち運びしやすく見たいときにサッと見ることが出来ます

サイズA7枚数75枚穴数7穴・丸穴寸法(縦×横)(mm)71×110行数9行紙質上質紙ドット入りB罫(6mm)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする