FHO-1860K-MW 福祉・医療施設テーブル FHOシリーズ ニシキ工業 64596065

FHO-1860K-MW 福祉・医療施設テーブル FHOシリーズ ニシキ工業 64596065
FHO-1860K-MW 福祉・医療施設テーブル FHOシリーズ ニシキ工業 64596065
FHO-1860K-MW 福祉・医療施設テーブル FHOシリーズ ニシキ工業 64596065

福祉・医療施設テーブル FHOシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×700~750アズワン品番68-4090-43注文コード64596065品番FHO-1860K-MW
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

介護・福祉施設向けテーブルです。
車椅子に合わせて高さをH700~H750まで50mm調整できます。高さ確認の目盛り付です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×700~750色(天板)ミディアムウッド天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/木目ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ50.8)木目調樹脂カバー巻(Φ60)ハイアジャスター付アズワン品番68-4090-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする