FA-1860Q-IV 福祉・医療施設テーブル 切込み入り 木製脚 1800×600×700mm FA-1860Qシリーズ ニシキ工業 64596361

FA-1860Q-IV 福祉・医療施設テーブル 切込み入り 木製脚 1800×600×700mm FA-1860Qシリーズ ニシキ工業 64596361
FA-1860Q-IV 福祉・医療施設テーブル 切込み入り 木製脚 1800×600×700mm FA-1860Qシリーズ ニシキ工業 64596361
FA-1860Q-IV 福祉・医療施設テーブル 切込み入り 木製脚 1800×600×700mm FA-1860Qシリーズ ニシキ工業 64596361

福祉・医療施設テーブル 切込み入り 木製脚 1800×600×700mm FA-1860Qシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番68-4090-72注文コード64596361品番FA-1860Q-IV
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

介護・福祉施設向けテーブルです。
オプションスペーサーの取付で高さを50mm上げられます(別売り)
脚部は温かみのある木製脚です。
人が姿勢を維持しやすい切込みの入った形のテーブルです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×700色(天板)アイボリー天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/ソフトエッジ巻材質(脚部)ラバーウッド材(Φ60)ウレタン塗装 アジャスター付アズワン品番68-4090-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする