FED-1860K-BW 福祉・医療施設テーブル 1800×600×700mm FED-1860Kシリーズ ニシキ工業 64596397

FED-1860K-BW 福祉・医療施設テーブル 1800×600×700mm FED-1860Kシリーズ ニシキ工業 64596397
FED-1860K-BW 福祉・医療施設テーブル 1800×600×700mm FED-1860Kシリーズ ニシキ工業 64596397
FED-1860K-BW 福祉・医療施設テーブル 1800×600×700mm FED-1860Kシリーズ ニシキ工業 64596397

福祉・医療施設テーブル 1800×600×700mm FED-1860Kシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード64596397品番FED-1860K-BW
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

介護・福祉施設向けテーブルです。
オプションスペーサーの取付で高さを50mm上げられます(別売り)
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×700色(天板)ブラウンウッド天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)メラミン焼付塗装 アジャスター付アズワン品番68-4090-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする