島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
四点杖 オールカーボン四点式 ミドルタイプ 73Cシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64596580
品番
73C-3
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オールカーボンの超軽量タイプ。
ベースが広いので安定感抜群。
材質
本体/カーボン、グリップ/カーボン、ゴムキャップ/合成ゴム、グリップカバー/TPE、ストラップ/ポリエステル
寸法(mm)
杖の太さ:上管/約24
質量(g)
約450
内径(Φmm)
ゴムキャップ:15
柄
カーボン柄グレー
高さ調節
11段階(ピッチサイズ約2.55cm)
アズワン品番
68-4527-12
使用時寸法(cm)
約H62.5〜88×W16.5×D22.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000