YGV-M8555K-IV 福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ ニシキ工業 64596939

YGV-M8555K-IV 福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ ニシキ工業 64596939
YGV-M8555K-IV 福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ ニシキ工業 64596939

福祉・医療施設向テーブル 車椅子用 850×550×650~770mm YGVシリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送28日以内出荷とは
天板/アイボリー、脚部/木調
内容量1個注文コード64596939品番YGV-M8555K-IV
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

介護・福祉施設向けの一人用テーブルです。
車椅子に合わせて高さをH650/H710/H770の3段階調節が可能です。
使用しない時は天板を跳ね上げて省スペースで収納できます。
スムーズに移動ができるキャスター付です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
2色が各250枚/箱入っています(アソート)。
抗菌。

天板/アイボリー、脚部/木調寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×550×650~770材質(天板)表面材/メラミン化粧板、エッジ/ソフトエッジ巻天板厚さ(mm)28材質(脚部)スチールパイプ、昇降式(60mmピッチ3段階切替)、双輪ナイロンキャスターアズワン品番68-9439-56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする