グラフィックソリューションズ
グラフィックソリューションズの 歩行関連
グラフィックソリューションズの 杖
グラフィックソリューションズの 一本杖
スリムネック伸縮杖 スリムタイプ B059-608SDシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64597045
品番
B059-608SD-BR
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
細身のスリムタイプ
材質
本体/アルミニウム、握り/天然木(楓)、杖先ゴム/合成ゴム
色
ブラウン
質量(g)
250
幅(cm)
グリップ:約12
長さ(cm)
66〜86(20mmピッチ11段階高さ調整)
パイプ径(Φmm)
上/19、下/16
アズワン品番
69-1204-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000