内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP2Tシリーズ

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可 55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64599756 品番 TCP2T-F5-HR1-B-G
参考基準価格(税別)¥217,860 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。

吐出量(L/min)
10.2(0.5MPa)、10(3.5MPa)、9.8(7MPa)、9.6
(10.5MPa)、9.4(14MPa)、9.1(17.5MPa)、8.6(21MPa)、7.6(25MPa)
質量(kg)3.7 種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 使用流体水グリコール系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)5.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)4000
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする