エスコ
エスコの 溶接測定器
エスコの 溶接ゲージ
デジタル溶接ゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64600866
品番
EA719K-40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
69×5.2×120
測定範囲
余盛高さ:10mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:60°・70°・80°・90°(器差±2°)
質量(g)
130
電源
CR2032リチウム電池(付属)
精度
長さ寸法の測定:±0.05
器差(mm)
±0.03
最小目盛(mm)
0.01
アズワン品番
64-2256-24